Composition d'outils Wera 05049002001, Nombre d'éléments: 21
Porte-embouts
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05049002001
Rubix :4727-5539494
Fabricant :05049002001
EAN :4013288234247

Documents
Détails articles : TOOL-CHECK MODULAR MICRO 1, 21 PIECES 1X 1014 PORTE-EMBOUTS
Tool-Check Modular Micro 1, 21 pièces
1x 1014 Porte-embouts Kraftform Micro: 4 x 80 mm
4x 851/0 Embouts Micro pour vis Phillips: PH 000x30 mm, PH 00x30 mm, PH 0x30 mm, PH 1x30 mm
2x 855/0 Embouts Micro convenant pour vis Pozidriv: PZ 0x30 mm, PZ 1x30 mm
6x 867/0 Embouts Micro pour vis à empreinte TORX®: TX 3x30 mm, TX 4x30 mm, TX 5x30 mm, TX 6x30 mm, TX 8x30 mm, TX 10x30 mm
5x 840/0 Embouts Micro Hex-Plus pour vis à six pans creux: 0.9x30 mm, 1.3x30 mm, 1.5x30 mm, 2x30 mm, 2.5x30 mm
3x 800/0 Embouts Micro pour vis à fente: 0.3x1.5x30 mm, 0.40x2.5x30 mm, 0.50x3x30 mm
1x 9549 Adaptateur pour Tool-Check Modular: 10.5 x 47 x 16.5 mm
Points forts
Jeu d'outils 21 pièces ultracompact pour les vissages en mécanique de précision. 1 manche Kraftform Micro 1014, pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 4 mm, 20 embouts à emmanchement 4 mm pour vis Phillips et Pozidriv, TORX®, vis à six pans creux et vis à fente. Extra-rigide à usage universel, 1 adaptateur 9549 utilisable avec différents composants Tool-Check Modular. Dans le Tool-Check Modular Micro 1 compact.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 21 |
|---|---|
| Composition | 1 porte-embouts kraftform micro 1014, 20 embouts 4 mm et 1 adaptateur 9549 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,54 € HT
/ lot
190,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours