Composition d'outils Facom AEM.J2, Nombre d'éléments: 26

Composition de 26 outils Micro-Tech® - Porte douilles + embouts + douilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :AEM.J2
Rubix :0139-5002286
EAN :3148515003585
COMPOSITION EMBOUTS ET DOUILLES AEM.J2

Résumé technique

Nombre d'éléments26

Documents

Détails articles : COMPOSITION EMBOUTS ET DOUILLES AEM.J2


Avec 26 pièces réparties dans une mallette rigide de 205 × 130 × 31 mm, le coffret Facom AEM.J2 étend la gamme MICRO-TECH® pour couvrir six types d'empreintes ainsi que cinq douilles métriques 1/4".

Caractéristiques :
Le coffret AEM.J2 s'articule autour d'un tournevis porte-embout AEMM à entraînement 4 mm et de dix-neuf embouts série 0 couvrant six empreintes différentes : vis à fente (cinq embouts), Phillips® (deux embouts), Pozidriv® (deux embouts), 6 pans creux (trois embouts), 6 pans creux à tête sphérique (trois embouts) et Torx® (quatre embouts, des tailles T6 à T10). Cette dernière famille d'empreintes, absente des coffrets plus compacts de la gamme, étend la couverture aux fixations Torx® fréquentes en électronique et en mécanique fine.

L'ensemble intègre également cinq douilles 6 pans métriques 1/4" (3,2 ; 4 ; 5 ; 5,5 et 7 mm) et un porte-douilles ECR0, permettant de passer du vissage d'embouts à l'utilisation de douilles sans changer d'outil. Les douilles arborent un profil OGV® qui répartit les efforts sur les faces de l'écrou plutôt que sur les arêtes, limitant ainsi le risque de détérioration des têtes de fixation. Chaque embout de cette série est équipé d'une bille de retenue qui sécurise la liaison avec l'entraînement 4 mm.

Spécifications :
- Référence coffret : AEM.J2
- Nombre de pièces : 26
- Contenu : 1 tournevis porte-embout AEMM, 19 embouts série 0, 5 douilles 1/4", 1 porte-douilles ECR0
- Référence tournevis porte-embout : AEM.M
- Entraînement embouts : 4 mm (série 0)
- Entraînement douilles : 1/4"
- Types d'empreintes : fente, Phillips®, Pozidriv®, 6 pans creux, 6 pans creux tête sphérique, Torx®
- Embouts fente : ES002, ES002,5, ES003, ES004, ES004,5
- Embouts Phillips® : EP0x2, EP000
- Embouts Pozidriv® : ED0x2, ED000
- Embouts 6 pans creux : EH001,5, EH002, EH002,5
- Embouts 6 pans tête sphérique : ETS001,5, EH002, EH002,5
- Embouts Torx® : EX006, EX007, EX008, EX010
- Douilles métriques 1/4" : 3,2 — 4 — 5 — 5,5 — 7 mm
- Profil douilles : OGV®
- Finition douilles : chromée brillante
- Dimensions du coffret : 205 × 130 × 31 mm
- Mousse de calage : PM.527.

Normes :
- ISO 1173 : norme internationale fixant les dimensions des entraînements pour embouts de vissage, assurant l'interchangeabilité des embouts avec le porte-embout AEMM.
- ISO 2351-1 : définit les caractéristiques dimensionnelles des embouts pour vis à fente.
- ISO 2351-2 : porte sur les dimensions des embouts destinés aux vis Phillips® et Pozidriv®.
- ISO 2351-3 : spécifie les caractéristiques des embouts pour vis 6 pans creux à tête sphérique.
- ISO 1711-1 : norme relative aux douilles de serrage à main, couvrant les exigences mécaniques et dimensionnelles des douilles 1/4" du coffret.
- ISO 2725-1 : définit les dimensions des carrés d'entraînement pour clés à douilles.

Points forts

- Polyvalence des empreintes : six types couverts dans un seul coffret, dont les Torx®.
- Protection des fixations : le profil OGV® des douilles concentre les efforts sur les plats de l'écrou plutôt que sur les angles.
- Gain de temps en intervention : la combinaison embouts série 0 et douilles 1/4" dans le même coffret permet de passer d'un mode de vissage à l'autre avec un seul porte-embout.
- Sécurité de prise en main : la bille de retenue de chaque embout stabilise la liaison à l'entraînement 4 mm et évite les décrochages intempestifs pendant le travail.
- Accessibilité en angle : les embouts à tête sphérique permettent d'atteindre les vis en position excentrée ou inclinée.

Applications

Ce kit trouve sa place dans les ateliers et sur les postes de maintenance où la diversité des fixations impose de disposer rapidement de plusieurs types d'empreintes. La présence des embouts Torx®, devenus courants sur le matériel électronique et mécatronique, élargit le champ d'intervention par rapport aux coffrets plus compacts de la gamme. Les secteurs et contextes d'usage les plus concernés sont les suivants :
- Électronique industrielle et instrumentation : interventions sur cartes, capteurs, boîtiers de commande et appareils de mesure.
- Automatisme et mécatronique : démontage et révision de modules intégrant des vis de précision de types variés, souvent peu accessibles en position axiale.
- Maintenance d'équipements de production : opérations mixtes combinant serrage d'écrous métriques et montage/démontage de vis à empreintes variées.
- Interventions nomades : techniciens se déplaçant sur site avec un outillage embarqué limité.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments26
311,51 HT
/ unité
373,81 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h