Porte embouts tournevis Wera 05073511001, Carré: 6.3 mm | Longueur: 5.7 mm

Porte-embouts

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05073511001
Rubix :4727-5539306
Fabricant :05073511001
EAN :4013288105790
887/4 RR SB PORTE-EMBOUTS UNIVERSEL RAPIDAPTOR, A AIMANT

Résumé technique

Carré6,3 mm
Longueur5,7 mm

Documents

Détails articles : 887/4 RR SB PORTE-EMBOUTS UNIVERSEL RAPIDAPTOR, A AIMANT


887/4 RR SB Porte-embouts universel Rapidaptor, à aimant annulaire, 1/4" x 57 mm

Points forts

Porte-embouts universel Rapidaptor pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173). La douille magnétique flottante libre offre un maintien à toute épreuve des vis même longues et lourdes. La technologie Rapidaptor permet l'insertion des embouts même sans actionner la douille. Un mouvement de coulisse vers l'avant suffit à retirer l'embout. Le changement est ultrarapide, même avec une seule main. Hexagone 1/4" pour visseuses avec admission selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Informations techniques


Attributs
Carré6,3 mm
Longueur5,7 mm
86,50 € HT
/ unité
103,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours