Porte embouts tournevis Wera 05053425001, Longueur: 72 mm
Adaptateur universel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05053425001
Rubix :4727-5542120
Fabricant :05053425001
EAN :4013288017659

Documents
Détails articles : 899/3/1 SUPPORT/ADAPTATEUR UNIVERSEL, 1/4X72 MM
899/3/1 Support/adaptateur universel, 1/4" x 72 mm
Points forts
Porte-embouts universel pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant à la norme DIN ISO 1173-C 6,3. Douille acier inoxydable pour une protection spécifique contre la corrosion. Le jonc d'arrêt garantit un positionnement optimal de l'outil dans le support. Le puissant aimant permanent assure un maintien à toute épreuve des embouts. Hexagonal 5,5 mm, convient pour visseuses à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-B 5,5.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 72 mm |
|---|---|
| Taille d’entraînement | 1/4' hexagonal |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,52 € HT
/ unité
76,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours