Porte embouts tournevis Wera 05145100001, Longueur: 92 mm
Porte-embouts
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05145100001
Rubix :4727-5540350
Fabricant :05145100001

Documents
Détails articles : 815/1 PORTE-EMBOUTS, 1/4, 1/4X78 MM
815/1 Porte-embouts, 1/4", 1/4" x 78 mm
Points forts
Porte-embouts haut de gamme. L'aimant permet un positionnement sûr de l'embout dans le porte-embouts. Manche Kraftform Plus favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités. Les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Compatible avec les embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 et des séries Wera 1 et 4.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 92 mm |
|---|---|
| Taille d’entraînement | hexagonal 1/4' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,01 € HT
/ unité
58,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours