Porte embouts tournevis Gedore 700, Carré: 6.3 mm | Longueur: 60.5 mm

Porte-embout magnétique 700

Voir les informations techniques

Références

Gedore :700
Rubix :8965-5440649
Fabricant :6530550
EAN :4010886653050
PORTE-EMBOUT 1/4 MAGNETIQUE 700

Résumé technique

Carré6,3 mm
Longueur60,5 mm

Détails articles : PORTE-EMBOUT 1/4 MAGNETIQUE 700


La référence 700 de Gedore est un porte-embout magnétique conçu pour les embouts à entraînement hexagonal externe. Son mécanisme à bague coulissante libère et verrouille l'embout d'un seul mouvement, sans outil supplémentaire.

Caractéristiques :
Le porte-embout Gedore 700 est équipé d'un mécanisme de verrouillage rapide par bague coulissante. Pour libérer l'embout, il suffit de déplacer la bague vers le côté femelle. Au relâchement, la bague revient automatiquement en position initiale et verrouille l'embout sans intervention supplémentaire. La retenue magnétique assure le maintien de l'embout et limite les risques de chute. Compatible avec les embouts à entraînement hexagonal classique de 1/4" (6,3 mm).

Spécifications :
- Longueur : 60,5 mm.
- Poids : 26 g.
- Diamètre de la bague coulissante : 14 mm.
- Entraînement mâle : 1/4" hexagonal (6,3 mm).
- Entraînement femelle : 1/4" hexagonal (6,3 mm).
- Fixation : magnétique.

Normes :
- DIN ISO 1173 : spécifie les dimensions, en millimètres, et le couple d'essai des entraînements des embouts tournevis à main et à machine, ainsi que des mandrins conducteurs des visseuses.

Points forts

- Verrouillage par bague coulissante évitant le décrochage et la perte de l'embout.
- Changement facilité par le caractère magnétique, simplifiant la mise en place de l'embout.
- Conformité ISO garantissant la compatibilité avec l'ensemble des embouts hexagonaux ¼" du marché.

Applications

Le porte-embout Gedore 700 convient aux travaux de vissage répétitifs nécessitant des changements fréquents d'embouts. On le retrouve notamment dans les chantiers, les ateliers de montage, sur les lignes d'assemblage industriel, en maintenance de machines ou d'équipements, ainsi que dans les interventions sur site. Les secteurs concernés comprennent le BTP, la métallurgie, la menuiserie, l'électrotechnique et la maintenance générale de bâtiments ou d'installations.

Informations techniques


Attributs
Carré6,3 mm
Longueur60,5 mm
45,22 € HT
/ unité
54,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours