Ponceuse pneumatique CP (Chicago Pneumatic) CP7250E, Vitesse à vide: 12000 rpm | Puissance: 210 W | Forme du plateau: Rond
Ponceuses vibrantes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CP (Chicago Pneumatic) :CP7250E
Rubix :5114-5251670
Fabricant :8941272501


Résumé technique
| Forme du plateau | rond |
|---|---|
| Vitesse à vide | 12000 rpm |
| Poids | 0,77 kg |
Documents
Détails articles : PONCEUSE ORBITALE CP7250E
Haute Performance & faible niveau sonore
La plus robuste des ponceuses 210w disponibles
Pour un ponçage sans traces d'huile
Modèle sans aspiration (NV) avec plateau pour abrasif type scratch (H&L) ou auto-collant (PSA)
Excentration ø 5 mm (3/16") pour un ponçage standard
La plus robuste des ponceuses 210w disponibles
Pour un ponçage sans traces d'huile
Modèle sans aspiration (NV) avec plateau pour abrasif type scratch (H&L) ou auto-collant (PSA)
Excentration ø 5 mm (3/16") pour un ponçage standard
Points forts
Ponceuse Orbitale pour des applications en maintanance industrielle et production
Haute durabilité: conception simple et robuste
Parfaite pour de multiples applications de ponçage
Haute durabilité: conception simple et robuste
Parfaite pour de multiples applications de ponçage
Applications
Fonderies, Construction métallique, Chantiers navals, Industrie minière, Construction, Machines agricoles
Informations techniques
Attributs
| Forme du plateau | rond |
|---|---|
| Vitesse à vide | 12000 rpm |
| Poids | 0,77 kg |
| Consommation d'air | 468 l/min |
| Puissance | 210 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
846,25 € HT
/ unité
1 015,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours