Ponceuse pneumatique CP (Chicago Pneumatic) 8941272552, Vitesse à vide: 12000 rpm | Puissance: 210 W | Forme du plateau: Rond
Ponceuses vibrantes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CP (Chicago Pneumatic) :8941272552
Rubix :5114-5001183


Résumé technique
| Forme du plateau | rond |
|---|---|
| Vitesse à vide | 12000 rpm |
| Poids | 0,82 kg |
Documents
Détails articles : PONCEUSE ORBITALE 5MM AAS CP7255SVE
Puissance et ergonomie
Ponceuse orbitale ø 150 mm (6")
Excentration ø 5 mm (3/16")
Moteur puissant 160 W
Palm, forme goutte d'eau
Faible niveau sonore
Faible niveau de vibrations < 2,5 m/s²
Régulation de vitesse et d'arrêt
Modèle auto-aspirant (SV) avec plateau pour abrasif type scratch (H&L)
Ponceuse orbitale ø 150 mm (6")
Excentration ø 5 mm (3/16")
Moteur puissant 160 W
Palm, forme goutte d'eau
Faible niveau sonore
Faible niveau de vibrations < 2,5 m/s²
Régulation de vitesse et d'arrêt
Modèle auto-aspirant (SV) avec plateau pour abrasif type scratch (H&L)
Points forts
Outils ergonomiques et puissants
Large choix d'outils pour répondre aux besoins les plus exigeants
Large choix d'outils pour répondre aux besoins les plus exigeants
Excentration ø 5 mm (3/16") pour un ponçage standard
Large choix d'outils pour répondre aux besoins les plus exigeants
Large choix d'outils pour répondre aux besoins les plus exigeants
Excentration ø 5 mm (3/16") pour un ponçage standard
Applications
Chantiers navals, Industrie minière, Construction, Machines agricoles, Maintenance industrielle, Ateliers de démontage de pneus et de méchanique légère, Ateliers de démontage de pneus et de méchanique lourde, Carrosseries
Informations techniques
Attributs
| Forme du plateau | rond |
|---|---|
| Vitesse à vide | 12000 rpm |
| Poids | 0,82 kg |
| Consommation d'air | 456 l/min |
| Puissance | 210 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
590,16 € HT
/ unité
708,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours