Ponceuse pneumatique Atlas Copco 8423 2930 00, Vitesse à vide: 6000 rpm | Puissance: 4500 W | Forme du plateau: Rond
Ponceuse A Turbine
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Atlas Copco :8423 2930 00
Rubix :3075-5099488
Fabricant :8423293000


Résumé technique
| Forme du plateau | rond |
|---|---|
| Vitesse à vide | 6000 rpm |
| Poids | 3,6 kg |
Documents
Détails articles : GTG40S060
Ponceuse d’angle à turbine GTG40 S060 - Vitesse à vide 6000 tr/mn / Puissance 4,5 kW / Haut. hors broche 132 mm / Poids 3,6 kg / Consommation d'air (charge max.) 60 l/s
Points forts
Superior power (4.5 kW), Highly efficient turbine motor , Overspeed shut-off for increased safety, Speed governor for optimal performance, Silencer for noise reduction, Auto Balancer for reduced vibrations,
Applications
The GTG40 is probably the most powerful hand-held sander on the market. Thanks to the one-step turbine motor a truly dazzling performance is achieved. Yet this 4.5 kW grinder weighs less than 4.5 kg.
Informations techniques
Attributs
| Forme du plateau | rond |
|---|---|
| Vitesse à vide | 6000 rpm |
| Poids | 3,6 kg |
| Puissance | 4500 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 791,54 € HT
/ unité
5 749,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours