Ponceuse pneumatique Atlas Copco 8423 0313 27, Vitesse à vide: 12000 rpm | Puissance: 160 W | Forme du plateau: Rond
Ponceuse Orbitale
Voir les informations techniquesRéférences
Atlas Copco :8423 0313 27
Rubix :3075-5251401
Fabricant :8423031327


Résumé technique
| Forme du plateau | rond |
|---|---|
| Vitesse à vide | 12000 rpm |
| Poids | 0,9 kg |
Détails articles : PONCEUSE ORBITALE G2438-6.10C
Ponceuse vibrante non aspirante avec poignée LSO30 H070-3 - Vitesse à vide 7000 tr/mn / Puissance 0,3 kW / Poids 1,7 kg / Hauteur 125 mm / Longueur 285 mm
Points forts
Standard model, Powerful, vertically mounted air motor, Low noise, Long service life, Low vibrations with double counter-weight system, Two housing covers, Lubrication and silicon free, 2.5 mm orbit dimameter (for extra fine surface finish),
Applications
Tools in the LST20 series are all equipped with an advanced double counter-weight system which minimizes vibrations. The housing allows both a straight and a cross-over grip. Each LST20 series tool comes with two sizes of housing cover – these are easily exchangeable to fit the individual operator. The result is maximum comfort and good ergonomics.
Informations techniques
Attributs
| Forme du plateau | rond |
|---|---|
| Vitesse à vide | 12000 rpm |
| Poids | 0,9 kg |
| Puissance | 160 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
502,04 € HT
/ unité
602,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours