Ponceuse pneumatique CP (Chicago Pneumatic) CP870, Vitesse à vide: 10000 rpm | Forme du plateau: Rond
Ponceuses vibrantes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CP (Chicago Pneumatic) :CP870
Rubix :5114-5249074
Fabricant :T023990
EAN :0015451394837


Résumé technique
| Forme du plateau | rond |
|---|---|
| Vitesse à vide | 10000 rpm |
| Poids | 2,21 kg |
Documents
Détails articles : PONCEUSE ORBITAL POIGNEE CP870 DIAM 150 AUTO-COLLANT
Ponceuse standard
Ponceuse standard avec option rotative ou excentration
Plateau de ponçage type PSA
Poignée isolante et levier de sécurité
Régulateur de vitesse intégré pour un contrôle efficace
Ponceuse standard avec option rotative ou excentration
Plateau de ponçage type PSA
Poignée isolante et levier de sécurité
Régulateur de vitesse intégré pour un contrôle efficace
Points forts
Confort de l'opérateur
Puissance, polyvalence, productivité
Puissance, polyvalence, productivité
Applications
Chantiers navals, Industrie minière, Construction, Carrosseries
Informations techniques
Attributs
| Forme du plateau | rond |
|---|---|
| Vitesse à vide | 10000 rpm |
| Poids | 2,21 kg |
| Consommation d'air | 456 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,18 € HT
/ unité
227,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours