Ponceuse pneumatique CP (Chicago Pneumatic) 6151607090, Vitesse à vide: 20000 rpm | Puissance: 375 W | Forme du plateau: Rond
Ponceuses rotatives
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CP (Chicago Pneumatic) :6151607090
Rubix :5114-5251455


Résumé technique
| Forme du plateau | rond |
|---|---|
| Vitesse à vide | 20000 rpm |
| Poids | 1,7 kg |
Documents
Détails articles : PONCEUSE ANGLE CP 3019-20AF 375W 20000TR/MN
Hautes performances dans un corps compact
Applications
Fonderies, Ferroviaire, Chantiers navals, Maintenance industrielle
Informations techniques
Attributs
| Forme du plateau | rond |
|---|---|
| Vitesse à vide | 20000 rpm |
| Poids | 1,7 kg |
| Consommation d'air | 342 l/min |
| Puissance | 375 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 724,57 € HT
/ unité
2 069,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours