Ponceuse pneumatique Mirka 8991600111, Puissance: 179 W
Ponceuse pneumatique Mirka OS 343CV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mirka :8991600111
Rubix :4629-5156392
EAN :6416868928280

Documents
Détails articles : PONCEUSE RECTANG 75X100 MM 240W AVEC TUYAU 60CM AIR/POUSSIERE
Ponceuse pneumatique Mirka OS 343CV. Mouvement orbital : 5 mm ; pression de service : 6,2 bar et niveau sonore : 77 dB(A).
Points forts
L'ergonomie des ponceuses orbitales pneumatiques Mirka permet à leur utilisateur de bénéficier d'un grand confort. Léger, de haute-technologie et moulés avec précision, les matériaux composites dont elle sont constituées leur confèrent une solidité et une durabilité hors pair.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 0,72 kg |
|---|---|
| Puissance | 179 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
518,08 € HT
/ unité
621,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours