Ponceuse pneumatique Mirka 8995650111, Vitesse à vide: 12000 rpm | Puissance: 270 W

Ponceuse PROS 650CV 150mm 5,0

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mirka :8995650111
Rubix :4629-5260034
EAN :6416868904161
PONCEUSE 150MM PROS650CV ORBIT 5,0

Résumé technique

Vitesse à vide12000 rpm
Poids0,925 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PONCEUSE 150MM PROS650CV ORBIT 5,0


Ponceuse PROS 650CV. Mouvement orbital : 5mm ; pression de service : 6,2 bar et niveau sonore : 84 dB(A). Est conçue pour une extraction maximale des poussières.  

Points forts

Même avec une puissance d'aspiration faible : son ouverture plus large pour l'aspiration des poussières améliore considérablement l'extraction.

Applications

Outil de ponçage efficace, hautement performant, parfaitement adapté aux besoins des professionnels.

Informations techniques


Attributs
Vitesse à vide12000 rpm
Poids0,925 kg
Consommation d'air485 l/min
Puissance270 W
515,92 € HT
/ unité
619,10 € TTC
Dont Eco-contribution : 1,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.