Ponceuse pneumatique 3M 7000060257, Vitesse à vide: 15000 rpm | Forme du plateau: Orbital
3M Mini Ponceuse Orbitale Excentrique Angulaire Pneumatique, Ø 75 mm, excentration de 3 mm
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000060257
Rubix :0069-5264959
Fabricant :7000060257
Détails articles : PONCEUSE RENVOI D'ANGLE D 75 EXCENTRATION 3MM
8000tr/min.
Points forts
Travail efficace et rapide lié à une puissance moteur élévée de .45HP, et d'une orbite de 10mm
-Lustreuses pneumatiques au design type pistolet renvoi d'angle à forte excentration (10mm) pour optimiser l’opération de polissage.
-Le variateur de vitesse permet une adaptation aux diverses conditions operatoires.
-Lustreuses pneumatiques au design type pistolet renvoi d'angle à forte excentration (10mm) pour optimiser l’opération de polissage.
-Le variateur de vitesse permet une adaptation aux diverses conditions operatoires.
Informations techniques
Attributs
| Forme du plateau | orbital |
|---|---|
| Vitesse à vide | 15000 rpm |
| Poids | 0,802 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
386,61 € HT
/ unité
463,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours