Ponceuse à bande Fein 79023500403, Puissance: 3100 W | Poids: 189 kg
Ponceuse longitudinale. GRIT GILSGIB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :79023500403
Rubix :0140-5302747
EAN :4014586880921
Documents
Détails articles : PONCEUSE A BANDE GILS GIB SS ASPIRATION
Ponceuse longitudinale. GRIT GILSGIB. Ponceuse de surface pour le ponçage longitudinal automatique et rentable de tubes carrés, de profilés et de matériaux plats.
Puissance absorbée: 2,6 / 3,1 kw|Tension: 3 x 400/440V 50/60Hz|Vitesse à vide: 1 500 / 3 000 min⁻¹|Dimensions des bandes: 150 x 2 000 mm|Dimensions max. des profils / des matériaux plats: 100 x 100 mm|Poids: 189 kg
Applications
Vitesses de travail élevées grâce à l'avance automatique. Excellents résultats de surfaces jusqu'à la finition. Les matériaux plats peuvent également être poncés « sur le chant ». Dimension de bande constante 150 x 2 000 mm. Ponceuse à bande utilisable pour le ponçage par contact, même avec un module monté. Pour les pièces rectangulaires. Utilisation peu encombrante grâce à l'embase rotative optionnelle.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 3100 W |
|---|---|
| Poids | 189 kg |
| Sans fil | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 310,94 € HT
/ unité
11 173,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours



