Composants pneumatiques - Accessoire SMC 56-PA5213-F06
Pompe de traitement
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :56-PA5213-F06
Rubix :0338-2398291
Fabricant :00135813
Détails articles : POMPE DE PROCESS PNEUMATIQUE PA 56-PA5213-F06
La série PA est une pompe à membrane à double effet, compacte et de grande capacité, adaptée au transfert et à la récupération d'une grande variété de fluides. La série PA est disponible en 3 types : à commande automatique, à commande pneumatique ou à commande automatique avec atténuateur de pulsations intégré.
Points forts
-Pompe de process à commande pneumatique avec vanne de commutation externe
Informations techniques
Attributs
| Type | pompe de traitement |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 365,41 € HT
/ unité
2 838,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours