Composants pneumatiques - Accessoire SMC KN-R02-150

Buse série KN

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KN-R02-150
Rubix :0338-2087489
Fabricant :KN-R02-150
EAN :3618036073287
BUSE DE SOUFFLAGE KN-R02-150

Résumé technique

Typebuse de soufflage kn-r02-150

Documents

Détails articles : BUSE DE SOUFFLAGE KN-R02-150


Avec la sortie des buses et des manomètres de la série KN, entre 30 et 90% de la consommation en air requise par les buses actuelles peuvent être économisés en sélectionnant de façon appropriée la taille et le modèle de ces nouvelles buses. De nombreux modèles de buses sont disponibles avec des tubes en nylon, polyamide, en cuivre souple ou en OST. La gamme de diamètres s'étend de 4 à 20 mm.
Buse serie kn

Informations techniques


Attributs
Typebuse de soufflage kn-r02-150
10,25 € HT
/ unité
12,30 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h