Composants pneumatiques - Accessoire SMC KNK-R02-400
Buse série KN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KNK-R02-400
Rubix :0338-2087494
Fabricant :KNK-R02-400
EAN :3618036073034
Documents
Détails articles : BUSE KNK-R02-400
Avec la sortie des buses et des manomètres de la série KN, entre 30 et 90% de la consommation en air requise par les buses actuelles peuvent être économisés en sélectionnant de façon appropriée la taille et le modèle de ces nouvelles buses. De nombreux modèles de buses sont disponibles avec des tubes en nylon, polyamide, en cuivre souple ou en OST. La gamme de diamètres s'étend de 4 à 20 mm.
Buse serie kn
Informations techniques
Attributs
| Type | buse knk-r02-400 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,42 € HT
/ 2 unités
86,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours