Composants pneumatiques - Accessoire SMC MXQ-CS6

Accessoire pour MXQ

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :MXQ-CS6
Rubix :0338-2051951
ACCESSOIRE MXQ-CS6
Résumé technique
Typeaccessoire mxq
Documents

Détails articles : ACCESSOIRE MXQ-CS6


Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série MXQ-Z.La table linéaire de précision MXQ est idéale pour les applications nécessitant un parallélisme maintenu de façon précise et les caractéristiques perpendiculaires. D'une conception similaire à celle de la série MXS, la série MXQ incorpore un guide plus précis et une table linéaire. La table et le guide à billes sont intégrés dans une pièce machinée avec précision en acier inox trempé Ceci réduit l'accumulation de tolérances associées aux ensembles constitués de pièces différentes, et apporte des tolérances de hauteur de +/-0.05 mm. Ce guide est un guide à recirculation de billes contenu dans un boîtier en acier inox. Ceci permet d'offrir une table linéaire très précise avec toutes les options habituelles de la série MXS.
Accessoire

Informations techniques


Attributs
Typeaccessoire mxq
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,93 HT
/ unité
65,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours