Composants pneumatiques - Accessoire SMC SV3000-38-1FA
Accessoire pour SV3000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SV3000-38-1FA
Rubix :0338-2050185
Documents
Détails articles : MODULE D'ALIM. 1/4 SV3000-38-1FA
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
Accessoire
Informations techniques
Attributs
| Type | accessoire sv3000 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,74 € HT
/ unité
39,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours