Polo Sol's 02087360L, Taille : L | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Polo PERFECT LSL manches longues homme
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sol's :02087360L
Rubix :S720-6204442
Fabricant :02087360L
EAN :3660731289678



Documents
Détails articles : POLO PERFECT LSL MEN GRIS TL MANCHES LONGUES
Coton piqué 180 g/m² / 100 % coton ringspun.
Points forts
Polo coupe ajustée avec côté au col et en bas de manches.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,45 € HT
/ 5 unités
102,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
