Veste froid et intempéries Coverguard 5PSLBXXL, Taille : 2XL | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Polena sleeve 2 en 1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :5PSLBXXL
Rubix :4886-6080154
EAN :3435241524430

Documents
Détails articles : BLOUSON POLENA SLEEVES MARIN.XXL POLYESTER 200G/M2
35 % coton, 65 % polyester, int 100 % polyamide, isolation 100 % polyester 200g/m², fermeture à glissière jusqu’au cou avec rabat à pressions, col officier avec une pression, emmanchures ourlées, protège-reins, manches amovibles
Points forts
Manches amovibles, isolation contre le froid, fermeture jusqu’au cou, serrage poignets, protège-reins, serrage hanches, nombreuses poches. 35 % coton/ 65 % polyester.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,28 € HT
/ unité
79,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
