Veste de travail Portwest T831BKR-S, Taille : S | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Polaire KX3 Néo
Voir les informations techniquesRéférences
Portwest :T831BKR-S
Rubix :J432-6176225
EAN :5036108299355



Détails articles : POLAIRE KX3NEO TS NOIR 330G/M2
Veste de travail technique fabriquée avec un tissu haut de gamme à deux faces unique et hautement innovant qui donne une sensation plus douce à l'intérieur et à l'extérieur. Cette veste offre d'excellentes performances tout en étant incroyablement confortable. Les poches kangourou sur le devant sont idéales pour garder les mains au chaud. Des tirettes interchangeables en bleu, rouge et vert citron sont fournies pour faciliter l'intégration des couleurs de l'entreprise.
Applications
Logistique , artisanat second œuvre.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | s |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | néoprene 100% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,18 € HT
/ unité
91,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours