Chasse goupilles Mob 7253040010, Diamètre: 4 mm | Longueur: 100 mm
Pointeau De Mécanicien
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :7253040010
Rubix :0146-5024258
EAN :3303807253035
Documents
Détails articles : POINTEAU MECANICIEN 7253 4MM
Pointeau de mécanicien - corps moleté - acier au chrome vanadium.
NF E 71211
NF E 71211
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,70 € HT
/ 10 unités
58,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

