Chasse goupilles Facom 249.G3, Diamètre: 2.95 mm | Longueur: 150 mm

249G - Chasse-goupilles gainés

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :249.G3
Rubix :0139-5000443
EAN :3148511594513
CHASSE-GOUPILLE GAINE 3MM - 249.G3 - (UC10)

Résumé technique

Diamètre2,95 mm
Longueur150 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHASSE-GOUPILLE GAINE 3MM - 249.G3 - (UC10)


Pensée pour un usage intensif en atelier ou sur chantier, la série Facom 249G de chasse-goupilles gainés offre une conception équilibrée entre résistance, fiabilité et sécurité. Leur finition soignée et leur poignée bi-matière garantissent un maniement sûr et confortable lors des frappes répétées.

Caractéristiques :
Les chasse-goupilles gainés Facom 249G sont conçus pour le dégagement, le positionnement et l’extraction de goupilles cylindriques, axes ou rivets. Chaque outil combine une tige trempée et une tête durcie, garantissant une résistance optimale aux impacts répétés. La gaine bi-matière absorbe les vibrations et limite les risques de blessure en cas de ripage du marteau. Le bas de la gaine, en mousse confortable, améliore l’amortissement, tandis que la partie supérieure, en polymère rigide, protège efficacement les doigts. Les dimensions sont gravées sur le haut du manche pour un repérage rapide.

Spécifications :
- Diamètre de la pointe : de 1,95 mm à 15,70 mm.
- Dureté Rockwell de la tête : 43 HRC.
- Dureté Rockwell de la tige : 58 HRC.
- Longueur totale : de 140 mm à 310 mm selon le modèle.
- Longueur du manche : 105 mm.
- Longueur utile : proportionnelle au diamètre (de 35 à 160 mm).
- Marquage : dimension gravée sur le haut du manche.
- Gaine bi-matière.
- Garantie : à vie (échange).

Normes :
Les chasse-goupilles gainés Facom 249G sont conformes aux principales normes internationales :
- ASME B107.410 : conformité aux exigences de sécurité et de performance des outils à main.
- DIN 6450 : standard allemand de conception et de résistance pour les chasse-goupilles.
- NF E 71-211 : norme française garantissant la qualité de fabrication et la compatibilité dimensionnelle.

Points forts

- Réduction des vibrations grâce à la gaine bi-matière.
- Sécurité accrue en cas de ripage du marteau.
- Longévité de l’outil assurée par la trempe différenciée de la tête et de la tige.
- Identification rapide des dimensions gravées sur le manche.
- Garantie à vie, gage de durabilité et de fiabilité dans le temps.

Applications

Les chasse-goupilles gainés Facom 249G trouvent leur place dans de nombreux contextes professionnels nécessitant précision et sécurité lors des opérations mécaniques. Ils sont particulièrement adaptés aux ateliers de maintenance, aux lignes d’assemblage et aux environnements de production industrielle. Utilisés dans les secteurs de la mécanique, de la métallurgie, de la maintenance automobile ou du montage d’équipements, ils facilitent les travaux de démontage, de chassage et d’alignement. Leur conception ergonomique permet un usage prolongé sans inconfort, aussi bien sur établi que sur site, dans des conditions d’utilisation intensives.

Informations techniques


Attributs
Diamètre2,95 mm
Longueur150 mm
Mancheavec
Poids90 g
11,31 € HT
/ unité
13,57 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h