Chasse goupilles Facom 249.4, Diamètre: 4 mm | Longueur: 150 mm

249 - Chasse-goupilles standard

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :249.4
Rubix :0139-5000437
EAN :3148511595404
CHASSE-GOUPILLE STANDARD 4MM - 249.4 - (UC10)

Résumé technique

Diamètre4 mm
Longueur150 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHASSE-GOUPILLE STANDARD 4MM - 249.4 - (UC10)


La gamme 249 de chasse-goupilles standards Facom offre un équilibre optimal entre résistance mécanique et confort d’utilisation. Fabriqués en acier trempé et dotés d’une finition zinguée, ils offrent une fiabilité éprouvée et bénéficient d’une garantie à vie.

Caractéristiques :
Les chasse-goupilles standards Facom de la série 249, sont reconnus pour leur conception solide et leur fiabilité. La tige en acier haute résistance est trempée entre 53 et 58 HRC afin de garantir une durabilité élevée et une résistance à la déformation. La surface du manche, légèrement texturée, améliore le grip et limite les risques de glissement pendant l’usage. Chaque outil présente sa taille gravée sur le manche pour un repérage rapide et précis. La finition zinguée renforce la protection contre la corrosion et prolonge la durée de vie de l’outil, même en environnement d’atelier exposé à l'humidité.

Spécifications :
- Diamètre de la pointe : de 1,9 mm à 9,9 mm.
- Longueur utile : de 30 mm à 50 mm selon le modèle.
- Longueur totale : de 115 mm à 200 mm.
- Dureté : 53 à 58 HRC.
- Matériau : acier haute résistance.
- Finition : zinguée.
- Forme du corps : hexagonale.
- Gravure de la taille sur le manche.
- Construction : deux pièces serties.
- Garantie : à vie (échange en cas de défaut).

Normes :
- Conforme à la norme NF E 71-211 relative aux outils de type chasse-clous et chasse-goupilles.
- Respecte la norme DIN 6450 définissant les caractéristiques dimensionnelles des chasse-goupilles.
- Conforme à la norme ASME B107.410 pour les outils à frappe manuelle.

Points forts

- Réduction des risques de glissement grâce au manche texturé et à la forme hexagonale.
- Identification immédiate de la taille avec la gravure directe sur le manche.
- Résistance accrue à l’usure et à la déformation grâce à la trempe contrôlée.
- Entretien minimal et longévité assurée par la garantie à vie.

Applications

Les chasse-goupilles standards Facom s’emploient pour le montage, le démontage et le positionnement précis de goupilles, axes ou pièces mécaniques. Ils trouvent leur place dans les environnements d’atelier de maintenance, les garages automobiles, les unités de production et les services d’entretien industriel. Utilisés dans les domaines de la mécanique, de la maintenance équipement, de la construction métallique et de l’automobile, ils conviennent aussi bien aux opérations de dépose d’axes et de goupilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre4 mm
Longueur150 mm
Manchesans
Poids65 g
8,69 HT
/ unité
10,43 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h