Chasse goupilles Facom 249.G12, Diamètre: 11.8 mm | Longueur: 280 mm
249G - Chasse-goupilles gainés
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :249.G12
Rubix :0139-5019492
EAN :3148511594599




Documents
Détails articles : CHASSE-GOUPILLE GAINE 12MM - 249.G12 - (UC5)
Pensée pour un usage intensif en atelier ou sur chantier, la série Facom 249G de chasse-goupilles gainés offre une conception équilibrée entre résistance, fiabilité et sécurité. Leur finition soignée et leur poignée bi-matière garantissent un maniement sûr et confortable lors des frappes répétées.
Caractéristiques :
Les chasse-goupilles gainés Facom 249G sont conçus pour le dégagement, le positionnement et l’extraction de goupilles cylindriques, axes ou rivets. Chaque outil combine une tige trempée et une tête durcie, garantissant une résistance optimale aux impacts répétés. La gaine bi-matière absorbe les vibrations et limite les risques de blessure en cas de ripage du marteau. Le bas de la gaine, en mousse confortable, améliore l’amortissement, tandis que la partie supérieure, en polymère rigide, protège efficacement les doigts. Les dimensions sont gravées sur le haut du manche pour un repérage rapide.
Spécifications :
- Diamètre de la pointe : de 1,95 mm à 15,70 mm.
- Dureté Rockwell de la tête : 43 HRC.
- Dureté Rockwell de la tige : 58 HRC.
- Longueur totale : de 140 mm à 310 mm selon le modèle.
- Longueur du manche : 105 mm.
- Longueur utile : proportionnelle au diamètre (de 35 à 160 mm).
- Marquage : dimension gravée sur le haut du manche.
- Gaine bi-matière.
- Garantie : à vie (échange).
Normes :
Les chasse-goupilles gainés Facom 249G sont conformes aux principales normes internationales :
- ASME B107.410 : conformité aux exigences de sécurité et de performance des outils à main.
- DIN 6450 : standard allemand de conception et de résistance pour les chasse-goupilles.
- NF E 71-211 : norme française garantissant la qualité de fabrication et la compatibilité dimensionnelle.
Caractéristiques :
Les chasse-goupilles gainés Facom 249G sont conçus pour le dégagement, le positionnement et l’extraction de goupilles cylindriques, axes ou rivets. Chaque outil combine une tige trempée et une tête durcie, garantissant une résistance optimale aux impacts répétés. La gaine bi-matière absorbe les vibrations et limite les risques de blessure en cas de ripage du marteau. Le bas de la gaine, en mousse confortable, améliore l’amortissement, tandis que la partie supérieure, en polymère rigide, protège efficacement les doigts. Les dimensions sont gravées sur le haut du manche pour un repérage rapide.
Spécifications :
- Diamètre de la pointe : de 1,95 mm à 15,70 mm.
- Dureté Rockwell de la tête : 43 HRC.
- Dureté Rockwell de la tige : 58 HRC.
- Longueur totale : de 140 mm à 310 mm selon le modèle.
- Longueur du manche : 105 mm.
- Longueur utile : proportionnelle au diamètre (de 35 à 160 mm).
- Marquage : dimension gravée sur le haut du manche.
- Gaine bi-matière.
- Garantie : à vie (échange).
Normes :
Les chasse-goupilles gainés Facom 249G sont conformes aux principales normes internationales :
- ASME B107.410 : conformité aux exigences de sécurité et de performance des outils à main.
- DIN 6450 : standard allemand de conception et de résistance pour les chasse-goupilles.
- NF E 71-211 : norme française garantissant la qualité de fabrication et la compatibilité dimensionnelle.
Points forts
- Réduction des vibrations grâce à la gaine bi-matière.
- Sécurité accrue en cas de ripage du marteau.
- Longévité de l’outil assurée par la trempe différenciée de la tête et de la tige.
- Identification rapide des dimensions gravées sur le manche.
- Garantie à vie, gage de durabilité et de fiabilité dans le temps.
- Sécurité accrue en cas de ripage du marteau.
- Longévité de l’outil assurée par la trempe différenciée de la tête et de la tige.
- Identification rapide des dimensions gravées sur le manche.
- Garantie à vie, gage de durabilité et de fiabilité dans le temps.
Applications
Les chasse-goupilles gainés Facom 249G trouvent leur place dans de nombreux contextes professionnels nécessitant précision et sécurité lors des opérations mécaniques. Ils sont particulièrement adaptés aux ateliers de maintenance, aux lignes d’assemblage et aux environnements de production industrielle. Utilisés dans les secteurs de la mécanique, de la métallurgie, de la maintenance automobile ou du montage d’équipements, ils facilitent les travaux de démontage, de chassage et d’alignement. Leur conception ergonomique permet un usage prolongé sans inconfort, aussi bien sur établi que sur site, dans des conditions d’utilisation intensives.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 11,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 280 mm |
| Manche | avec |
| Poids | 0,38 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,84 € HT
/ unité
29,81 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h