Pointe tournante à queue cône morse Röhm 43400
Pointe tournante type 604H
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Röhm :43400
Rubix :0102-0034122
EAN :4019208014418

Documents
Détails articles : POINTE TOURNANTE CM1 TYPE 604 H 43400
Angle de la pointe : 60°
Points forts
Montage à base de 3 roulements, corps trempé et rectifié, très haute précision de concentricité, défaut de concentricité maxi. 0,005, vitesse élevée, grande capacité de charge, graissée à vie, longue durée de vie.
Applications
Pour le support et le guidage supplémentaire de la pièce. S'utilise aussi comme contre-pointe pour les entraîneurs frontaux.
Informations techniques
Attributs
| Cône Morse | cm1 |
|---|---|
| Angle de pointe | 60 ° |
| Diamètre de pointe | 15 mm |
| Longueur totale | 101 mm |
| Longueur pointe | 17 mm |
| Diamètre du corps | 34,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
396,86 € HT
/ unité
476,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
