Pointe tournante à queue cône morse GISS Cutline 847245
Pointe tournante axe dégagé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :847245
Rubix :G600-0349467
EAN :3660338086069

Documents
Détails articles : POINTE TOURNANTE AXE DEGAGE CM4
Cône morse trempé et rectifié. Haute concentricité.
Lubrifiant permanent. Augmente l'espace pour l'outil et améliore la visibilité de l'opérateur.
Lubrifiant permanent. Augmente l'espace pour l'outil et améliore la visibilité de l'opérateur.
Informations techniques
Attributs
| Cône Morse | cm4 |
|---|---|
| Diamètre de pointe | 20 mm |
| Concentricité | 0,003 mm |
| Longueur totale | 190 mm |
| Longueur pointe | 38 mm |
| Diamètre du corps | 43 mm |
| Longueur utile | 42 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
576,30 € HT
/ unité
691,56 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h