Pointe tournante à queue cône morse Omega Products OM15715
Pointe allongée
Voir les informations techniquesRéférences
Omega Products :OM15715
Rubix :R745-0783335
Détails articles : POINTE TOURNANTE ENCOMBR. REDUIT CM4 ALLONGEE
Pointe tournante encombr. reduit cm4 allongee
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de pointe | 20 mm |
|---|---|
| Concentricité | 0,008 mm |
| Longueur pointe | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,43 € HT
/ unité
192,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours

