Pointe tournante à queue cône morse GISS Cutline 844322
Pointe tournante de précision
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :844322
Rubix :G600-0332602
EAN :3660338069192

Documents
Détails articles : POINTE TOURNANTE D.PRECISION CM3
Pointe 60°.
Pour une fixation précise des pièces sur les tours CNC et conventionels.
Rectification de précision. Totalement trempée.
Pour une fixation précise des pièces sur les tours CNC et conventionels.
Rectification de précision. Totalement trempée.
Informations techniques
Attributs
| Cône Morse | cm3 |
|---|---|
| Angle de pointe | 60 ° |
| Diamètre de pointe | 22 mm |
| Concentricité | 0,003 mm |
| Longueur totale | 163 mm |
| Longueur pointe | 29 mm |
| Diamètre du corps | 49 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,60 € HT
/ unité
348,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h