Pointe tournante à queue cône morse GISS Cutline 844568

Pointe tournante de précision de copiage

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS Cutline :844568
Rubix :G600-0332605
EAN :3660338069239
POINTE TOURNANTE DE COPIAGE CM4
Résumé technique
Documents

Détails articles : POINTE TOURNANTE DE COPIAGE CM4


Idéale pour tourner de petites pièces ou lors d'un usinage proche de l'extrémité de la pièce.
Pour une fixation précise des pièces sur les tours CNC et conventionels.
Rectification de précision. Totalement trempée.

Informations techniques


Attributs
Cône Morsecm4
Diamètre de pointe30 mm
Concentricité0,003 mm
Longueur totale196 mm
Longueur pointe46 mm
Diamètre du corps63 mm
Longueur utile52
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
411,60 HT
/ unité
493,92 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (11) jours