Pointe tournante à queue cône morse Röhm 42175
Pointe tournante type 604H
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Röhm :42175
Rubix :0102-0034135
EAN :4019208014258

Documents
Détails articles : POINTE TOURNANTE CM4 TYPE 604 H 42175
Angle de la pointe : 60°
Points forts
Montage à base de 3 roulements, corps trempé et rectifié, très haute précision de concentricité, défaut de concentricité maxi. 0,005, vitesse élevée, grande capacité de charge, graissée à vie, longue durée de vie.
Applications
Pour le support et le guidage supplémentaire de la pièce. S'utilise aussi comme contre-pointe pour les entraîneurs frontaux.
Informations techniques
Attributs
| Cône Morse | cm4 |
|---|---|
| Angle de pointe | 60 ° |
| Diamètre de pointe | 32 mm |
| Longueur totale | 108 mm |
| Longueur pointe | 41 mm |
| Diamètre du corps | 68,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
506,94 € HT
/ unité
608,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours