Pointe tournante à queue cône morse Röhm 43115

Pointe tournante type 604H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Röhm :43115
Rubix :0102-0034126
EAN :4019208014388
POINTE TOURNANTE CM2 TYPE 604 H 43115

Résumé technique

Cône Morsecm2
Angle de pointe60 °
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POINTE TOURNANTE CM2 TYPE 604 H 43115


Angle de la pointe : 60°

Points forts

Montage à base de 3 roulements, corps trempé et rectifié, très haute précision de concentricité, défaut de concentricité maxi. 0,005, vitesse élevée, grande capacité de charge, graissée à vie, longue durée de vie.

Applications

Pour le support et le guidage supplémentaire de la pièce. S'utilise aussi comme contre-pointe pour les entraîneurs frontaux.

Informations techniques


Attributs
Cône Morsecm2
Angle de pointe60 °
Diamètre de pointe20 mm
Longueur totale102 mm
Longueur pointe24 mm
Diamètre du corps43 mm
351,13 € HT
/ unité
421,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours