Coffret de tarauds GISS Cutline 885798

Pointe hélicoïdale du taraud + foret de la taille du taraud

Voir les informations techniques
Références
GISS Cutline :885798
Rubix :G600-0670656
EAN :3660338390586
TARAUD/FORET JEU M3-M12 ISO
Résumé technique
Plagem3/m12 mm

Détails articles : TARAUD/FORET JEU M3-M12 ISO


- Taraud à pointe hélicoïdale HSS-Co à anneau blanc pour trous débouchants, spécialement conçu pour le taraudage dans l'acier inoxydable.- Taraud à pointe hélicoïdale M3-10 est DIN 371 et M12 est DIN 376.- Comprend la taille de taraudage HSS-Co drill Din 338 avec une pointe fendue de 130 degrés. Angle de spirale de 25-30 degrés

Informations techniques


Attributs
Plagem3/m12 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,36 HT
/ jeu
343,63 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h