Coffret de tarauds GISS Cutline 885822
Coffret forets, tarauds et filières
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :885822
Rubix :G600-0670636
EAN :3660338390784
Documents
Détails articles : COFFRET TARAUD FILIERE M3 - M12 HSS - TARAUDS A MAIN - 33 PCES
Coffret de tarauds et filières HSS - M3 à M12 - 33 pièces Dimensions de filetage - M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75
Composition :
- 21 tarauds HSS DIN 352
- 3 tarauds par dimension de filetage : Ebaucheur n°1 ; Intérmédiaire n°2 ; Finisseur n°3
- 7 filières HSS DIN 223 soit 1 filière par dimension de filetage
- 1 tourne à gauche ajustable pour tarauds M3-M12
- 1 tourne à gauche à cliquet
- 1 porte filière Øint 25mm – epaisseur de cage 9mm
Accessoires inclus : 1 tournevis + 1 jauge de filetage
Informations techniques
Attributs
| Matière | hss |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 33 |
| Plage | m3 - m12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,77 € HT
/ jeu
286,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h