Coffret de tarauds GISS Cutline 885825

Coffret forets, tarauds et filières

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :7281149
GISS Cutline :885825
Rubix :G600-0670633
EAN :3660338390814
TARAUD FILIERE FORET JEU M3-M12 COFFRET OUTILS HSS - 45 PCES
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Matièrehss
Nombre d'éléments45
Plagem3 - m12 mm

Documents

Détails articles : TARAUD FILIERE FORET JEU M3-M12 COFFRET OUTILS HSS - 45 PCES


Coffret de tarauds, forets et filières HSS - M3 à M12 - 45 pièces

Dimensions de filetage - M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75

 Composition : 

- 21 tarauds HSS DIN 352 

- 3 tarauds par dimension de filetage : Ebaucheur n°1 ; Intérmédiaire n°2 ; Finisseur n°3

 - 7 filières HSS DIN 223 soit 1 filière par dimension de filetage 

- 7 forets HSS DIN338 vaporisés diamètre : 2.5mm, 3.3mm, 4.2mm, 5.0mm, 6.8mm, 8.5mm & 10,2mm 

- 2 tournes à gauche ajustables pour tarauds M3-M12

- 1 tourne à gauche à cliquet 

- 5 portes filière (Øint x épaisseur) – 20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14

Accessoires inclus : 1 tournevis + 1 jauge de filetage

brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Matièrehss
Nombre d'éléments45
Plagem3 - m12 mm
387,96 € HT
/ jeu
465,55 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h