Chaussures de sécurité mixtes U-Power RL20036-39, EU Pointure : 39 | Couleur : Gris | Tige : Basse
Point
Voir les informations techniquesRéférences
U-Power :RL20036-39
Rubix :H195-6185137
EAN :8033546347874

Détails articles : CHAUSSURE POINT S1P SRC TAILLE 39
Chaussures de protection. Chaussures de sécurité en cuir suédé avec inserts en MESH ultra-respirant et doublure Wingtex. Couleur grise avec détails verts. Embout Airtoe Aluminium avec membrane respirante. Semelle en polyuréthane antidérapante, anti-abrasion, antistatique et résistante à l'huile. Semelle intermédiaire en mousse PU expansée et Infinergy®. Semelle intérieure Polysoft Memory, anatomique, respirante et antibactérienne. Norme : EN ISO 20345.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 39 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | gris |
| Matière principale | nylon |
| ESD | oui |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s1p |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,41 € HT
/ paire
162,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours