Références
3M :N22661
Rubix :0168-8186551
Fabricant :7100049685
EAN :00051115713897

Détails articles : POIGNEE ADHESIVE 110BLOCS DE 25P 8310 25MM X 432MM CAR DE 2750
Les poignées adhésives de transport 3M 8310 se présentent en bloc de poignées superposées prêtes à poser à la main.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | 8310 |
|---|---|
| Longueur | 432 mm |
| Couleur | blanc |
| Taille | 25 mm x 432 mm |
| Matière | polypropylène |
| Capacité de charge | 4,5 kg |
| Forme de construction | bloc de poignées superposées prêtes à poser à la main |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
445,82 € HT
/ carton
534,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours