Références
Norelem :06450-4121
Rubix :0097-0038978
EAN :4059495103792

Détails articles : MANETTE INDEXABLE TARAUDEE NOIRE 06450-4121
Matière : Zinc injecté haute pression. DIN EN 12844. Insert : Acier classe 5.8.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | 6450 |
|---|---|
| Longueur | 95 mm |
| Couleur | noir |
| Taille | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,28 € HT
/ unité
23,14 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
