Références
Norelem :06460-2081X30
Rubix :0097-0039065
EAN :4059495108926

Détails articles : MANETTE INDEX. T.2 M8X30 06460-2081X30
Matière : Zinc injecté haute pression. DIN EN 12844. Insert : Acier classe 5.8.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | 6460 |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Couleur | noir |
| Taille | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,34 € HT
/ unité
24,41 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
