Références
Norelem :06450-3081
Rubix :0097-0038972
EAN :4059495103648

Détails articles : MANETTE INDEXABLE TARAUDEE NOIRE 06450-3081
Matière : Zinc injecté haute pression. DIN EN 12844. Insert : Acier classe 5.8.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | 6450 |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Couleur | noir |
| Taille | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,33 € HT
/ unité
20,80 € TTC

- Livraison habituellement sous (16) jours
