Références
Norelem :06450-2081
Rubix :0097-0038970
EAN :4059495103594

Détails articles : MANETTE INDEXABLE TARAUDEE NOIRE 06450-2081
Matière : Zinc injecté haute pression. DIN EN 12844. Insert : Acier classe 5.8.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | 6450 |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Couleur | noir |
| Taille | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,61 € HT
/ unité
19,93 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
