Références
Norelem :06460-2081X40
Rubix :0097-0039067
EAN :4059495108940

Détails articles : MANETTE INDEX. T.2 M8X40 06460-2081X40
Matière : Zinc injecté haute pression. DIN EN 12844. Insert : Acier classe 5.8.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | 6460 |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Couleur | noir |
| Taille | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,48 € HT
/ unité
23,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
