Poignée dynamométrique Facom A.300PA, Type: POIGNÉE À CLIQUET POUR TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUES

Poignée à cliquet pour tournevis dynamométriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :A.300PA
Rubix :0139-5007240
EAN :3148510012490
POIGNEE POUR TOURNEVIS DYNAMO A.300PA

Résumé technique

Typepoignée à cliquet pour tournevis dynamométriques

Documents

Détails articles : POIGNEE POUR TOURNEVIS DYNAMO A.300PA


Poignée à cliquet pour tournevis dynamométriques
- Poignée à cliquet adaptable : procure une puissance de serrage accrue pour les serrages répétitifs, ou à couple élevé.
- Pour tournevis dynamométriques de capacité 0,50 --> 10 N.m.
- Couple maxi : 30 N.m.
Poids : 85 g.

Informations techniques


Attributs
Typepoignée à cliquet pour tournevis dynamométriques
55,18 HT
/ unité
66,22 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (48) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.