Poignée dynamométrique Facom S.305P, Type: Poignée pivot | Fixation: 66 mm
Poignée pivot
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :S.305P
Rubix :0139-5007256
EAN :3148510587202



Documents
Détails articles : POIGNEE PIVOT POUR CLE DYNAMO S.305P
Poignée pivot
- Utilisation avec les cliquets et carrés conducteurs 3/8" et 1/2".
- Encombrement diam. maxi : 45 mm.
- Longueur : 66 mm.
Poids : 110 g. Modèle S.305P
- Utilisation avec les cliquets et carrés conducteurs 3/8" et 1/2".
- Encombrement diam. maxi : 45 mm.
- Longueur : 66 mm.
Poids : 110 g. Modèle S.305P
Points forts
Permet de maintenir la clé parallèle au plan de serrage
Applications
Permet de maintenir la clé parallèle au plan de serrage
Informations techniques
Attributs
| Type | poignée pivot |
|---|---|
| Fixation | 66 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,32 € HT
/ unité
17,18 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
