Sangle de levage PMS Industrie B90/2/4, Charge maxi d'utilisation CMU: 3000 kg
Elingue sangle plate type B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PMS Industrie :B90/2/4
Rubix :7679-7014319
EAN :3660358074091


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3000 kg |
|---|---|
| Matière | polyester |
| Largeur de sangle | 90 mm |
Documents
Détails articles : ELINGUE SANGLE PLATE 3T 4M JAUNE TYPE B 2 BANDES PORT.
Points forts
Etiquette de traçabilité avec numero d'identification unique. Elingue 100 % polyester haute tenacité. Bonne resistance contre les UV. Fabrication dans le strict respect de la norme. Fabrication sur mesure possible.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3000 kg |
|---|---|
| Matière | polyester |
| Largeur de sangle | 90 mm |
| Longueur | 4 m |
| Couleur | jaune |
| Type | b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,11 € HT
/ unité
69,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h