Plateforme de stockage MDM RACKBASE2
Plateforme de stockage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MDM :RACKBASE2
Rubix :3537-7032806

Résumé technique
| Type | base p/stockage modulable double plateforme 1240x1990 galva |
|---|
Documents
Détails articles : BASE P/STOCKAGE MODULABLE DOUBLE PLATEFORME 1240X1990 GALVA
Plateforme de stockage RACKBASE. Hauteur pour passage de fourche : 110 mm.
Protection de surface. Galvanisation à chaud.
Points forts
Testées au TÜV. Simple, robuste, mobile, démontable.
Applications
Peuvent être installée sous forme de stockage traditionnel avec des allées de circulation ou sous forme de stockage de masse par accumulation.
Informations techniques
Attributs
| Type | base p/stockage modulable double plateforme 1240x1990 galva |
|---|---|
| Capacité de charge | 2000 kg |
| Longueur | 1990 mm |
| Largeur | 1240 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
444,79 € HT
/ unité
533,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours