Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Facom JLS3-PBST3
Plan de travail en bois et inox pour gamme FACOM JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-PBST3
Rubix :0139-7333567
EAN :3662424109560

Détails articles : PLAN DE TRAVAIL L.2182MM BOIS ET INOX L 2182MM
Plateau bois en hêtre multi-plis de 40 mm d’épaisseur recouvert d’une plaque d’inox brossé 304L, 10/10ème pour une résistance accrue aux chocs et à la chaleur. Epaisseur 40 mm assurant résistance et longévité. Finition des côtés par ajout des joues métalliques peintes. Montage facile et rapide grâce aux pré-perçage des inserts métalliques. Résistance à la charge : 1t. .
Informations techniques
Attributs
| Type | plan de travail |
|---|---|
| Hauteur | 750 mm |
| Largeur | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
766,31 € HT
/ unité
919,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
